| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030913933863 Herst.-Nr.: 5511056 EAN/GTIN: 4030913933863 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •2 Brusttaschen mit Patten •1 Handytasche rechts •2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte •EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 1149-5 Material: •365 g/m² •84% Baumwolle •14 % Polyester •1% Carbonfasern Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | kornblau/schwarz | kornblumenblau-schwarz | udf_EDE_Katalog: | 31635028 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, bundjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,57* | € 47,74* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,67* | € 47,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,02* | € 48,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,97* | € 48,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,07* | € 48,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|