Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Bundhose 5520 Fb. grau/schwarz Größe: 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Bundhose 5520 Fb. grau/schwarz Größe: 50
Planam Weld Shield Bundhose 5520 Fb. grau/schwarz Größe: 50
Planam Weld Shield Bundhose 5520 Fb. grau/schwarz Größe: 50
Planam Weld Shield Bundhose 5520 Fb. grau/schwarz Größe: 50
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913934013
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5520050
EAN/GTIN:
     4030913934013
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Bund mit 7 Gürtelschlaufen •Gummizug im Bund •2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf •1 Oberschenkeltasche mit Patte links •1 Maßstabstasche mit Patte rechts •2 Gesäßtaschen mit Patten •EN ISO 11611, EN 1149-3, EN 1149-5 Material: •365 g/m² •84% Baumwolle •14% Polyester •1% Carbonfasern
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
grau/schwarz | grau-schwarz
udf_EDE_Katalog:
31635029
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 38,24*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 31,35*
€ 38,25*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,62*
€ 38,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 38,64*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 32,26*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,65*
Ähnlich
Planam
55200102
ab € 30,50*
Ähnlich
Planam
55200106
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
55200110
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
5520042
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5520044
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
5520060
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
5520062
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
5520064
ab € 33,42*
Ähnlich
Planam
5520090
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
5520094
ab € 30,65*
Ähnlich
Planam
5520098
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5510046
ab € 32,53*
Ähnlich
Planam
5510048
ab € 32,58*
Ähnlich
Planam
5510050
ab € 32,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.