Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Highline, Nr. 2711 schwarz/schiefer/zink, Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose Highline, Nr. 2711 schwarz/schiefer/zink, Gr.54
PLANAM Bundhose Highline, Nr. 2711 schwarz/schiefer/zink, Gr.54
PLANAM Bundhose Highline, Nr. 2711 schwarz/schiefer/zink, Gr.54
PLANAM Bundhose Highline, Nr. 2711 schwarz/schiefer/zink, Gr.54
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913957128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711054
EAN/GTIN:
     4030913957128
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor •Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 •Zwei eingesetzte Beuteltaschen •Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen •Doppelte Maßstabtasche •Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss •Handytasche •Gummizug im Bund •Zwei Gesäßtaschen mit Patten •Reißverschluss im Hosenschlitz •Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt •Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² •Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,31*
€ 21,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,32*
€ 21,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 21,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 21,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2711025
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.