| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030913959269 Herst.-Nr.: 2397046 EAN/GTIN: 4030913959269 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss •farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche •mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen •verdeckter Frontreißverschluss •Biese an Sattel und Ärmel Material: •285 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | grün/schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitshose schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,87* | € 22,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,90* | € 22,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,59* | € 23,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 23,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,48* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|