Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 56
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 56
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 56
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 56
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913960869
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6403056
EAN/GTIN:
     4030913960869
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Knietaschen Material: •245 g/m²: •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
56
Länge:
82
Farbe:
sand/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,23*
€ 34,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,49*
€ 34,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,71*
€ 36,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 37,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
6403025
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403026
ab € 23,84*
Ähnlich
Planam
6403027
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6403028
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6403029
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6403042
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6403044
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6403046
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403048
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
6403050
ab € 23,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.