Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 60
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 60
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 60
PLANAM Herren-Bundhose Norit Farbe: sand/schwarz Größe: 60
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913960883
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6403060
EAN/GTIN:
     4030913960883
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Knietaschen Material: •245 g/m²: •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
60
Länge:
82
Farbe:
sand/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,22*
€ 34,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,27*
€ 34,73*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,69*
€ 35,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 36,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,45*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
6403025
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403026
ab € 23,84*
Ähnlich
Planam
6403027
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6403028
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6403029
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6403042
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6403044
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6403046
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403048
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
6403050
ab € 23,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.