Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Shorts Nr. 6450 Schwarz Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Herren Shorts Nr. 6450 Schwarz Gr. 3XL
PLANAM Norit Herren Shorts Nr. 6450 Schwarz Gr. 3XL
PLANAM Norit Herren Shorts Nr. 6450 Schwarz Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913965130
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6450064
EAN/GTIN:
     4030913965130
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 19,40*
€ 26,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,59*
€ 26,57*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,76*
€ 27,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6450060
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6450068
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
6451040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6452040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
6453040
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
6454040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6455040
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
6456040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6457040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6458040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
6459040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6450044
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
6450048
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6450052
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
6450056
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.