Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6461 Schiefer-Schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6461 Schiefer-Schwarz Gr. M
PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6461 Schiefer-Schwarz Gr. M
PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6461 Schiefer-Schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913965826
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6461048
EAN/GTIN:
     4030913965826
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schiefer/ schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,53*
€ 24,15*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,58*
€ 24,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,26*
€ 24,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,90*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
6461044
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
6461052
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
6461056
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
6461060
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
6461064
ab € 17,20*
Ähnlich
Planam
6461068
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 16,83*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 16,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.