Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 24
PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 24
PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 24
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913967943
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6506024
EAN/GTIN:
     4030913967943
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Produktbeschreibung: •2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern •Ellbogen mit robustem Besatz •Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
zink/ schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 32,62*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,60*
€ 32,64*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 33,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 34,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,28*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6505024
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6506025
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6506026
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6506027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6506028
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6506029
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6506042
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6506044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6506046
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6506048
ab € 24,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.