| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030913968261 Herst.-Nr.: 6502046 EAN/GTIN: 4030913968261 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern •Ellbogen mit robustem Besatz •Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | kornblau/ schwarz | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 24,35* | € 32,56* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,47* | € 32,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,53* | € 33,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 33,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,94* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|