Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 64
PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 64
PLANAM Norit Herren Hybridjacke Nr. 6506 Zink-Schwarz Gr. 64
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913969282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6506064
EAN/GTIN:
     4030913969282
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Produktbeschreibung: •2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern •Ellbogen mit robustem Besatz •Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
zink/ schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,20*
€ 37,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,43*
€ 37,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,85*
€ 39,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,89*
€ 41,18*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,23*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6505024
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6506024
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6506025
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6506026
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
6506027
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6506028
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
6506029
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
6506042
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
6506044
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6506046
ab € 24,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.