Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
PLANAM Norit Damen Hybridjacke Nr. 6518 Weiss-Zink Gr. 50
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913979274
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6518050
EAN/GTIN:
     4030913979274
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Produktbeschreibung: •2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern •Ellbogen mit robustem Besatz •Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
weiß/ zink
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,55*
€ 33,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 33,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,89*
€ 34,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,23*
€ 35,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,48*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 21,89*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 21,94*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 21,86*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6516034
ab € 21,81*
Ähnlich
Planam
6517034
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6518034
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6518036
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6518038
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6518040
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6518042
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6518044
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6518046
ab € 21,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.