Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 6522.1 Weite 10, ESD, schwarz/orange Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 6522.1 Weite 10, ESD, schwarz/orange Gr. 46
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 6522.1 Weite 10, ESD, schwarz/orange Gr. 46
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 6522.1 Weite 10, ESD, schwarz/orange Gr. 46
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101646442
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6522146
EAN/GTIN:
     4031101646442
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh •100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe •Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder •Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche •Duo-Layer-Dämpfungssystem aus PU-Zwischensohle •Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand •Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung) •Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +300 °C •ESD Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/orange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 112,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,01*
€ 112,59*
1
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 118,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 118,97*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 127,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,41*
€ 132,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,12*
€ 123,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,57*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,34*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,82*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.