Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Winter-Sicherheitsstiefel, W12 S3 ESD, 6530.3 Gr.52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Winter-Sicherheitsstiefel, W12 S3 ESD, 6530.3 Gr.52
UVEX Winter-Sicherheitsstiefel, W12 S3 ESD, 6530.3 Gr.52
UVEX Winter-Sicherheitsstiefel, W12 S3 ESD, 6530.3 Gr.52
UVEX Winter-Sicherheitsstiefel, W12 S3 ESD, 6530.3 Gr.52
CE a_Konformitätserklärung URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101734767
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6530352
EAN/GTIN:
     4031101734767
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Größe:
52
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 134,00*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 111,35*
€ 134,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 149,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,38*
€ 160,41*
6 Tage
8
€ 5,45*
ab € 137,80*
€ 164,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,00*
€ 159,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,32*
€ 158,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,60*
€ 148,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,25*
€ 144,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,66*
€ 132,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9528152
ab € 5,41*
Zubehör
uvex
9528252
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528352
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.