Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 1 Sicherheitshalbschuhe S2 SRC ESD, BOA, Gr. 46 schwarz, 6566.8, W. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 1 Sicherheitshalbschuhe S2 SRC ESD, BOA, Gr. 46 schwarz, 6566.8, W. 11
UVEX 1 Sicherheitshalbschuhe S2 SRC ESD, BOA, Gr. 46 schwarz, 6566.8, W. 11
UVEX 1 Sicherheitshalbschuhe S2 SRC ESD, BOA, Gr. 46 schwarz, 6566.8, W. 11
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101770789
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6566846
EAN/GTIN:
     4031101770789
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Sicherheitshalbschuhe in der Schutzklasse S2 SRC •Sicherheitshalbschuhe erfüllen ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm •Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrovelours •Metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe •Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) •für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort •EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzstufe:
S2
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 100,39*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 82,75*
€ 100,42*
4 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 85,46*
€ 103,15*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 110,07*
pro Paar
Frei Haus
ab € 89,08*
€ 110,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,39*
€ 119,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,22*
€ 116,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,68*
€ 107,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.