Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Sicherheits-Schnürstiefel, W10 S3, W10, 6874.1 Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Sicherheits-Schnürstiefel, W10 S3, W10, 6874.1 Gr.49
UVEX Sicherheits-Schnürstiefel, W10 S3, W10, 6874.1 Gr.49
UVEX Sicherheits-Schnürstiefel, W10 S3, W10, 6874.1 Gr.49
UVEX Sicherheits-Schnürstiefel, W10 S3, W10, 6874.1 Gr.49
Gebrauchsanweisung
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101943022
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874149
EAN/GTIN:
     4031101943022
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.
Weitere Informationen:
Größe:
49
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,71*
€ 119,32*
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 119,32*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,53*
€ 120,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 121,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,53*
€ 124,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,53*
€ 143,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,81*
€ 142,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,17*
€ 138,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,40*
€ 130,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,53*
€ 117,25
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490749
ab € 4,35*
Zubehör
uvex
9490849
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490949
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.