| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031301056317 Herst.-Nr.: 3465-6XL EAN/GTIN: 4031301056317 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: •Norm: EN ISO 20471 (3) •Das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert •so optimal bei geringem Gewicht •Körper und Ärmel sind zusätzlich mit Taft-Gewebe gefüttert •Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel •sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen) •2 Brust-, 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage •Kordelzug am Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke •Einzippbar in die Warn-Wetterschutz-Jacke •YKK Frontreißverschluss Brusttasche mit Patte und mit Versteckte Ausweis-Tasche •Vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss •Versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block •Doppelte Wetterschutzleiste mit Klett 2 Taschen m. Reißverschluss •Abnehmbare Kapuze m. Kordel und Klettverstellung •Schulterverstärkung Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität •Angepasster Schnitt an den Ärmeln für einen besseren Passform •Ärmel verstellbar mit Klettverschluss •Verstellbar im Bund •Zugang für Veredelung Segmentierte Refexstreifen • Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 6XL | Farbe: | leuchtgelb | Material: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 33,14* | € 45,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 38,91* | € 51,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 41,68* | € 55,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,70* | € 58,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 54,36* | € 70,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|