Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Stiefel Brooklyn,6640, S3,SRC,HRO,Gr.49
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783001669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783001669
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6640 Brooklyn«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Baak® go&relax System • Heel-Safety-System Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone Material: Vollnarbiges Rindleder, Textilfutter Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe, Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635225
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitssicherheitsschuhe baak s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 85,80*
€ 4,90*
ab € 68,61*
€ 85,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,60*
€ 86,50*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,17*
€ 92,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 102,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,33*
€ 109,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,00*
€ 108,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,82*
€ 99,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 76,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,79*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,70*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,65*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,76*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,71*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,70*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,78*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,68*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,71*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,74*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.