| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031783002505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3218 34 EAN/GTIN: 4031783002505 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation •Textilfutter •Baak ESD Softstep-Einlegesohle Baak® •Baak Stahl-Flexkappe •DGUV Regel 112-191 •Textiler Durchtrittschutz •EN ISO 20345 S3 SRC ESD Weitere Informationen: | | Größe: | 34 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | schwarz/ weiß | blau-schwarz | Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC ESD | Material: | Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit PU-Applikationen | Schutzkappe vorhanden: | Stahl-Zehenschutzkappe | udf_EDE_Katalog: | 31635231 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 46,05* | € 60,42* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 47,72* | € 60,75* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 49,59* | € 63,27* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 49,95* | € 63,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 58,95* | € 73,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|