| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031783009214 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7322 41 EAN/GTIN: 4031783009214 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »7322 Harley«, S3 WR SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR Ausführung: • Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken • Vollnarbiges Leder • Geschlossene, gepolsterte Lasche Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635229 | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz-blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,27* | € 71,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,71* | € 76,80* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 61,72* | € 76,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,95* | € 83,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,25* | € 84,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|