Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Stiefel SAMSON, BOA, ESD SRC S3, Gr.45
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783012276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783012276
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stiefel »5620 Samson«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD Ausführung: • Leichte Ausführung • Bequeme Passform • Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak® • Metallfrei • Antibakteriell • Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 510 g pro Stück (Größe 42)
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635224
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,69*
€ 86,48*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,10*
€ 87,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,49*
€ 90,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 76,10*
€ 90,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 91,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,14*
€ 103,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.