Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Hercules Schlupfstiefel SRC WR ESD S3, W11, 211014 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Hercules Schlupfstiefel SRC WR ESD S3, W11, 211014 Gr.40
BAAK Hercules Schlupfstiefel SRC WR ESD S3, W11, 211014 Gr.40
BAAK Hercules Schlupfstiefel SRC WR ESD S3, W11, 211014 Gr.40
BAAK Hercules Schlupfstiefel SRC WR ESD S3, W11, 211014 Gr.40
BAAK Hercules Schlupfstiefel SRC WR ESD S3, W11, 211014 Gr.40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783012368
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     211014 40
EAN/GTIN:
     4031783012368
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Schlupfstiefel Hercules, Art.211014; EN ISO 20345 S3 SRC WR ESD; DGUV Regel 112-191; Glattleder; Wasserdichte Baak dry Membrane; Knöchelschutz; PU-Überkappe; Baak®go&relax System; Alu-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Größe 38-48 Weite 11

Weitere Informationen:
Größe:
40
Schutzstufe:
S3
Farbe:
braun
Material:
Vollnarbiges Büffelleder
EN-Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
EN-ISO-Norm vorhanden:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,58*
€ 118,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 99,02*
€ 118,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 119,17*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 122,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,48*
€ 127,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,73*
€ 144,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,19*
€ 135,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,14*
€ 132,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.