Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Big Boss Stiefel S3 S 213083 Glattleder, Weite 12, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Big Boss Stiefel S3 S 213083 Glattleder, Weite 12, Gr. 43
BAAK Big Boss Stiefel S3 S 213083 Glattleder, Weite 12, Gr. 43
BAAK Big Boss Stiefel S3 S 213083 Glattleder, Weite 12, Gr. 43
BAAK Big Boss Stiefel S3 S 213083 Glattleder, Weite 12, Gr. 43
BAAK Big Boss Stiefel S3 S 213083 Glattleder, Weite 12, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783013624
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     213083 43
EAN/GTIN:
     4031783013624
Produktbeschreibung: •Einsatzbereich: •Bereiche für S2, die einen robusten Schuh brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht: Bau – Steine – Erden – Industrie, •Pflasterer, GaLa-Bau, Fliesenleger und weitere kniende Tätigkeiten • •Plus: •Patentiertes Baak® Go&Relax System •bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Kopplungs- •Element für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich •belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule •Große, robuste Überkappe zum Schutz des Leder bei knieenden Tätigkeiten •BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle (Artikel 4666) orthopädisch anpassbar • •Laufsohle •PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, •PU-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen, •PU-Laufsohle: elastische und dämpfende Wirkung, die die Gelenke und Wirbelsäule •schont, robust, rutschhemmend, nicht kreidend •
Weitere Informationen:
Größe:
43
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 719 g
Material:
Vollnarbiges Rindleder
EN-Norm:
EN ISO 20345 S3 CI
Art des Verschlusses:
Rundsenkel, grau
EN-ISO-Norm vorhanden:
EN ISO 20345:2021 S3S SR LG
Futtermaterial:
Warm gefüttert mit Weblammfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 55,83*
€ 72,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,59*
€ 76,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,60*
€ 76,43*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,41*
€ 86,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.