Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46
BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46
BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46
BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46
BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46
BAAK Halbschuh S3 ESD SRC 8034, HEIKO, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783074915
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8034/46
EAN/GTIN:
     4031783074915
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Reflektierende Applikation •Schutz vor Funkenflug durch Echtleder-Lasche •Lasche geschlossen und gepolstert •Mit Fersenstabilisator •Korrosionsbeständige Metallschnürteile •Herausnehmbare Einlegesohle •Einlegesohle mit Perforationslöchern im Vorfußbereich •klimaregulierendes Textilfutter •PU/PU-Sohle, geschäumte PU-Sohle •Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345 •Gewicht: ca. 590 g Material: •Rindleder
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Material:
Vollnarbiges Rindleder
Schutzkappe vorhanden:
Stahl-Zehenschutzkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,17*
€ 41,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,05*
€ 41,39*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,97*
€ 47,35*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,33*
€ 47,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,03*
€ 49,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,27*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,30*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,13*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,12*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,31*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,18*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,32*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,29*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,31*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,18*
Ähnlich
Baak
8034
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.