Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783083481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72112 40
EAN/GTIN:
     4031783083481
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe • Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar • Metallfrei • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635216
Größe:
40
Farbe:
dunkelblau-gelb
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 51,20*
€ 62,45*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,30*
€ 63,03*
Lager 7
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 53,30*
€ 63,37*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 58,51*
€ 68,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 68,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,17*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,21*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,31*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,35*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,21*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 62,65*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 75,54*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 51,26*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,27*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,55*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 51,46*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 51,47*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 51,18*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 51,55*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.