Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD schwarz/grau 73442, ROB2, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783083986
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442/41
EAN/GTIN:
     4031783083986
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Hochwertiges, robustes, hydrophobiertes Rindnubukleder •Weich gepolsterter Schaftabschluss •Klimaregulierendes Textilfutter •Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe •Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe •Antibakteriell, fungizid •EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich •Nitril-Laufsohle •Breite Composite Flexkappe •Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/grau
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Material:
Rindnubukleder
Schutzkappe vorhanden:
Composite-Zehenschutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 65,48*
€ 84,41*
€ 4,90*
ab € 64,84*
€ 85,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 85,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 90,29*
€ 3,19*
ab € 79,48*
€ 100,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,99*
€ 98,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,04*
€ 89,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.