| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031783086949 Herst.-Nr.: 5082/46 EAN/GTIN: 4031783086949 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Abriebfestes Mikrofaserobermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen •Spitzenschutz aus robustem Gummi •Weich gepolsterter Schaftabschluss, Anziehschlaufe •Klimaregulierendes Textilfutter •Boa® Verschlusssystem •Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe •Antibakteriell, fungizid •BSD/Nitril-Sohle (Baak-Spezial-Dämpfung) •Stahlkappe •Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Schutzstufe: | S1P | Farbe: | schwarz/gelb | EN-Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe baak 46, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,04* | € 79,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,49* | € 79,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,46* | € 88,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,96* | € 88,81* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 83,60* | € 98,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|