Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Schnürstiefel 5331 AL PLUS, S3,ESD,Gr.48
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965086112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4033965086112
EAN/GTIN:
     4033965086112
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Spartacus Mid 5331 AL«, S3 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345, S3 ESD Ausführung: • Gepolsterter Schaftrand, metallfrei • Abriebfest, ölbeständig, rutschfest • Schockabsorbierend • Antistatisch • Wasserabweisend Fußbett: Vibratec-ersendämpfung Einlegesohle: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett Brandsohle: Metallfreies, durchtritthemmendes Spezialgewebe Sohle: PU/PU-Sohle Material: Rindsleder, Innenfutter aus Orthopädiefutterleder Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Fiberglas
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635394
Größe:
48
Farbe:
schwarz-blau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 80,41*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 64,96*
€ 80,44*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,34*
€ 80,82*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 84,85*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 85,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,43*
€ 94,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.