Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh FOOD TRAX schwarz, S3, ESD, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ABEBA Sicherheitshalbschuh FOOD TRAX schwarz, S3, ESD, Gr. 39
ABEBA Sicherheitshalbschuh FOOD TRAX schwarz, S3, ESD, Gr. 39
ABEBA Sicherheitshalbschuh FOOD TRAX schwarz, S3, ESD, Gr. 39
ABEBA Sicherheitshalbschuh FOOD TRAX schwarz, S3, ESD, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035738158
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5010858 39
EAN/GTIN:
     4042035738158
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Erhöhte Wasserbeständigkeit Erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials Zehenschutzkappe aus Verbundstoff Metallfrei Leicht zu reinigender Schaft Geschlossene Lasche Stabiler Halt auf Leitern Beständigkeit gegen Säuren und Basen Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C Auswechselbare Einlegesohle Norm: EN ISO 20345:2011
Weitere Informationen:
Größe:
39
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,83*
€ 74,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,86*
€ 74,43*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,39*
€ 88,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,22*
€ 87,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.