| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4042035770738 Herst.-Nr.: 711038 35 EAN/GTIN: 4042035770738 |
| |
|
| | |
| - EN ISO 20345:2012, S2, SRC - Größe 35-48 - Glattleder, schwarz - Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich mit Schnürung - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Stahlkappe - Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art.351620) - Sanitized behandelt - Antistatisch - Reflektorstreifen Laufsohle: - Antistatisch - SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012 - Dämpfungsaktive, rutschhemmende und leichte PU-Laufsohle - Kraftstoffbeständig Weitere Informationen: | | Größe: | 35 | Schutzstufe: | S2 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, damenschuhe größe 35 schwarz, slipper, halbschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 51,32* | € 68,25* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,18* | € 68,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,42* | € 75,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,88* | € 83,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|