| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4042035771407 Herst.-Nr.: 711032 38 EAN/GTIN: 4042035771407 |
| |
|
| | |
| Stahlkappe Antibakterielles Innenfutter Antibakterielle Einlegesohle Auswechselbare Einlegesohle SHOCK ABSORBER Technologie Norm: EN ISO 20347:2012 Größe: 35 – 48 Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Schutzstufe: | S2 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, sicherheitsschuhe weiss, slipper, küchenschuhe abeba |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,76* | € 73,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,79* | € 73,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,02* | € 76,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,17* | € 81,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|