| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4042035772442 Herst.-Nr.: 36773 35 EAN/GTIN: 4042035772442 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Unisex-Schuhe •Erhöhte Atmungsaktivität •Antibakterielles Innenfutter •Geschlossene Lasche •Antibakterielle Einlegesohle •Auswecheselbare Einlegesohle •Waschbar bei 30°C •SHOCK ABSORBER Technologie •SELF CLEAN Technologie (selbstreinigende Laufsohle) •Norm: EN ISO 20347:2012 Weitere Informationen: | | Größe: | 35 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, damen-halbschuhe dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,97* | € 75,24* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 59,35* | € 76,64* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,34* | € 77,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 66,61* | € 86,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|