Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4042035779748
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4042035779748
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh »36728« O2 FO SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active-Comfort-Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Atmungsaktives Textil, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635142
Größe:
45
Farbe:
schwarz
... >
Arbeitsschutz
>
Lager 7
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Küchenschuhe
,
Lebensmittel Hygiene Schuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
abeba küchenschuhe halbschuh schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Sicherheitshalbschuh
,
Schuh
,
Halbschuh
,
00000000
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 46,57*
€ 58,44*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,57*
€ 58,48*
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 47,00*
€ 59,09*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 59,64*
Lager 1927
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 49,04*
€ 65,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39
Abeba
36728-39
ab € 51,39*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40
Abeba
36728-40
ab € 46,71*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 41
Abeba
36728-41
ab € 46,37*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 42
Abeba
36728-42
ab € 46,59*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 43
Abeba
36728-43
ab € 46,83*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh schwarz ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 44
Abeba
36728-44
ab € 46,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen