Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Clog 970111,OB FO, A WRU SRC,weiß,Gr.38
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035793867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035793867
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Clog »970111«, OB FO A WRU SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, OB FO A WRU SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar • Ristbereich verstellbar • Antistatisch • Beständigkeit gegen tierische Öle, Fette und Benzin • Küchengeeignet Fußbett: TPU-Zwischensohle Sohle: Hexa4®GRIP-Laufsohle, rutschhemmend Material: Obermaterial und Deckfleck in Mikrofaser
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635147
Größe:
38
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 38, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Schuhausstatter, GmbH, Clog, Sicherheitspantoffel, Sicherheitspantolette, Pantolette, ABEBA®, Sicherheitsclog, Sandale, Sicherheitssandale, Pantoffel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,08*
€ 43,10*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,97*
€ 43,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 43,55*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 33,81*
€ 44,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,60*
€ 53,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.