Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Halbschuh 32131, S2 SRC, weiß, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035892454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32131 37
EAN/GTIN:
     4042035892454
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Anatom 32131 S2 ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRC Ausführung: • Antistatisch • SRC-Rutschhemmung • Selbstreinigendes Profil • Asymmetrische Ferse zur natürlichen Lagerung des Fußes • TPU-Torsionsgelenk • Umknickschutz für hohe Seitenstabilität • Kraftstoffbeständig • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle • Geeignet für Orthopädische Einlegesohle ORTHOstat® oder SENSOstat® • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Fußbett: PU-Zwischensohle, dämpfungsaktiv Sohle: PU-Laufsohle (rutschhemmend) Material: Leder/Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen Sicherheit: Stahlkappe Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
37
Schutzstufe:
S2
Farbe:
weiß
udf_EDE_Katalog:
31635188
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,60*
€ 80,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 80,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 80,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,43*
€ 80,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 89,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,76*
€ 96,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,68*
€ 94,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,82*
€ 85,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.