Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Sicherheitshalbschuh S2 anatom, ESD, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ABEBA Sicherheitshalbschuh S2 anatom, ESD, Gr. 36
ABEBA Sicherheitshalbschuh S2 anatom, ESD, Gr. 36
ABEBA Sicherheitshalbschuh S2 anatom, ESD, Gr. 36
ABEBA Sicherheitshalbschuh S2 anatom, ESD, Gr. 36
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035892591
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32130 36
EAN/GTIN:
     4042035892591
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Unisex-Schuhe Stahlkappe Antibakterielles Innenfutter Antibakterielle Einlegesohle Auswechselbare Einlegesohle Waschbar bei 30°C HACCP Schuhe Norm: EN ISO 20347:2012
Weitere Informationen:
Größe:
36
Schutzstufe:
S2
Farbe:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 84,11*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,62*
€ 85,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,05*
€ 86,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,71*
€ 95,52*
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 109,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,47*
€ 91,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,62*
€ 79,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
32130
ab € 86,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.