Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter 30 P3, 50 Stück, nach EN 143:2000 P3RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter 30 P3, 50 Stück, nach EN 143:2000 P3RD
Filter 30 P3, 50 Stück, nach EN 143:2000 P3RD
Filter 30 P3, 50 Stück, nach EN 143:2000 P3RD
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4043567224041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043567224041
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
Atemschutzvollmaske
Filter »30 P3« Eigenschaften: • Kunststoffgehäuse (mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1) • Schutz gegen giftige und hochgiftige Aerosole in flüssiger und fester Form • Abscheiderate > 99,95 % • Einzeln in PE-Beutel eingeschweißt • Gewicht pro Stück: < 50 g Zulassung/Norm: EN 143:2000 Filterklasse P3 RD
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635803
Ausführung:
5 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,464*
4 Tage
190
5
pro Stück
€ 4,19*
ab € 5,41*
€ 8,02*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,834*
€ 8,644*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,02*
€ 36,16*
1
pro Paket
€ 14,90*
ab € 23,65*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,644*
€ 10,28636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,764*
€ 9,23916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,494*
€ 8,91786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,054*
€ 8,39426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,894*
€ 8,20386
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,834*
€ 6,94246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.