Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsstiefel S3 CI SRC GTX 745 GORE-TEX, Weite 12, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitsstiefel S3 CI SRC GTX 745 GORE-TEX, Weite 12, Gr. 44
ATLAS Sicherheitsstiefel S3 CI SRC GTX 745 GORE-TEX, Weite 12, Gr. 44
ATLAS Sicherheitsstiefel S3 CI SRC GTX 745 GORE-TEX, Weite 12, Gr. 44
ATLAS Sicherheitsstiefel S3 CI SRC GTX 745 GORE-TEX, Weite 12, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4043692170343
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     82112/44
EAN/GTIN:
     4043692170343
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •XP® metallfreie Durchtritthemmung •Gore-Tex® Funktionsfutter •Waterproofleder •Überkappe •3D-Dämpfungssystem •Grobstollenprofil •ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Informationen:
Größe:
44
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,20*
€ 101,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,69*
€ 101,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,61*
€ 101,17*
1
€ 4,90*
ab € 86,62*
€ 104,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 105,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,07*
€ 120,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,94*
€ 118,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,66*
€ 111,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,98*
€ 109,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.