Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sandale, S1 SL 46 blue 2.0, W10 ESD, Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sandale, S1 SL 46 blue 2.0, W10 ESD, Gr. 50
ATLAS Sandale, S1 SL 46 blue 2.0, W10 ESD, Gr. 50
ATLAS Sandale, S1 SL 46 blue 2.0, W10 ESD, Gr. 50
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4043692324739
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23300-50
EAN/GTIN:
     4043692324739
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Sicherheitssandale S1 •MPU Light-Sohlentechnologie •ultraleichter Laufkomfort •optimales Dämpfungsverhalten •passt sich Ideal der Fußform an •sorgt für eine bequeme Passform •Mit 3D-Dämpfungssystem und carbonverstärktem Spitzenschutz •Das Clima-Stream Konzept erhöht die Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen und schafft einen unverwechselbaren Komfort •geeignet auch für Einlagenträger nach DGUV 112-191, ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm •Klettverschluß •Alu-tec® Aluminiumzehenschutzkappe
Weitere Informationen:
Größe:
50
Schutzstufe:
S1
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,08*
€ 88,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 70,89*
€ 88,04*
1
€ 4,80*
ab € 71,00*
€ 88,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,23*
€ 89,51*
1
€ 4,90*
ab € 71,51*
€ 90,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,28*
€ 102,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,06*
€ 101,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.