| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692415444 Herst.-Nr.: 83700 S1P 42 EAN/GTIN: 4043692415444 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Durchtritthemmung •3D-Dämpfungssystem •Aktiv-X Funktionsfutter •Clima-stream® Konzept •LIGHT KNIT Obermaterial •RUN-3 Sohlensystem •EN ISO 20345 S1P SRC •Farbe: deep black Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Schutzstufe: | S1P | Farbe: | deep black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, damenschuhe schwarz 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 67,92* | € 82,22* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,92* | € 82,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 70,15* | € 85,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,85* | € 85,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,71* | € 86,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|