| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692449104 Herst.-Nr.: 89700-38 EAN/GTIN: 4043692449104 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •XP® metallfreie Durchtritthemmung •3D-Dämpfungssystem •Aktiv-X Funktionsfutter •Clima-stream® Konzept •ESD-Ausstattung •Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) •Hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial •MPU Rebound System •SPORTY-SOHLENSYSTEM •Norm: EN ISO 20345 S3 SRC •Weite: 10 Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | schwarz/ grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,81* | € 85,72* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 70,27* | € 85,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,06* | € 88,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,01* | € 88,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,86* | € 92,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|