Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Sich.Halbstiefel Oslo BauGore II,S3,W 11,Gr.47
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044348293393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348293393
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Oslo Bau GORE II«, S3 SRC CI HRO HI Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI HRO HI Ausführung: • Geschlossene Lasche • Gepolsterte Bordüre • GORE-TEX Membran • Mehrweitensystem • Fersendämpfung SECURA VARIO® Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort Brandsohle: Echtleder Sohle: Perbunan Alpine (anthrazit), 6,5 mm Profil, stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden, hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit, breite Auftrittsfläche, gute Säuren- und Laugenbeständigkeit, hitzebeständig bis ca. 220° C Material: Geschmeidiges Waterproof-Leder, GORE-TEX-Performance Comfort Footwear Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, verstärkter Spitzenschutz Gewicht: 1900 g
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635414
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 126,71*
€ 163,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 168,06*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 168,07*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 143,61*
€ 177,68*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 200,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 168,07*
€ 200,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,81*
€ 197,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,43*
€ 186,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,46*
€ 175,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,75*
€ 161,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.