Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Halbschuh VD PRO 1500, S2,ESD, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044348517093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044348517093
EAN/GTIN:
     4044348517093
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD Ausführung: • Nahtfreie Schuhkonstruktion • Staublasche • VARIO Multiflex®-Technologie • Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635411
Größe:
37
Farbe:
schwarz-blau
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 106,19*
12 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 106,19*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 106,27*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 93,84*
€ 111,59*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 94,52*
€ 112,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,96*
€ 124,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,98*
€ 115,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB36P
ab € 88,55*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB38P
ab € 88,59*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB39P
ab € 82,69*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB37P
ab € 91,42*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB38P
ab € 91,51*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB38P
ab € 98,64*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDXB39P
ab € 91,81*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X36P
ab € 98,50*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X37P
ab € 98,75*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X38P
ab € 98,95*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESD2X48P
ab € 98,73*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB40P
ab € 82,32*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB41P
ab € 82,37*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB42P
ab € 82,71*
Sonstiges
Steitz
VDPRO1500ESDNB43P
ab € 82,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.