Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Halbschuh VX PRO 7550, ESD XB,S2, Gr.40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044348524541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044348524541
EAN/GTIN:
     4044348524541
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »VX PRO 7550 ESD«, S2 SRC CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC CI ESD Ausführung: • Geschlossene Lasche • Hohe Strapazierfähigkeit • Hitzebeständig bis ca. 120° C • VARIO Multiflex® Technologie Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Active ESD, silbergrau Material: Geschmeidiges Glattleder und Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635412
Größe:
40
Farbe:
schwarz-silbergrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 109,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 109,96*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 93,82*
€ 115,85*
€ 4,90*
ab € 83,85*
€ 126,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 95,34*
€ 127,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,92*
€ 130,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,03*
€ 129,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,77*
€ 119,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,49*
€ 105,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.