Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Halbschuh VD 3500 GTX, S3, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044348599860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348599860
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »VD 3500 GORE SST SF«, S3 SRC CI HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI HRO ESD Ausführung: • GORE-TEX® Extended Comfort Footwear • Geschlossene Lasche • Schaftapplikationen in Carbonoptik • Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme • Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort, Fußbetteinlage – Multiflex®-Technologie Sohle: Perbunan Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635407
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 135,14*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 135,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 139,34*
€ 4,90*
ab € 103,10*
€ 139,88*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 144,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,78*
€ 161,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,12*
€ 159,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,43*
€ 150,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,68*
€ 144,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.