| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4044348694176 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4044348694176 EAN/GTIN: 4044348694176 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »CP 4480«, S1 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1 SRC ESD Ausführung: • Sportliches Design mit Fersenband • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion • Metallfreie Konstruktion • VARIO REBOUND® Technologie Fußbett: Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT® Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Competition ESD-Laufsohle Material: Mesh Textil, atmungsaktives Textil und Mikrofaser Funktionsfutter Sicherheit: Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe, verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635406 | Größe: | 40 | Farbe: | gelb-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe gelb, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 120,91* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,69* | € 121,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,68* | € 133,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,86* | € 152,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 96,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|