| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4044465249945 Herst.-Nr.: 610001 UK 3,5 EAN/GTIN: 4044465249945 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Sicherheitsschuhe im modernen Sportschuh-Look •Composite Schutzkappe •Rutsch- und durchtrittshemmende Sohle •Isoliert perfekt gegen Hitze und Kälte •Moderne Trendfarben •Ein echtes Leichtgewicht •ESD zertifiziert •Mikrofaser/Textil •Höhe: 7,5 cm •Innen: GORE-TEX® Extended •Sohle: 019, antistatic Weitere Informationen: | | Größe: | 36 (UK 3,5) | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | black-blue |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3 gelb, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,88* | € 136,39* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,88* | € 137,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,60* | € 138,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,69* | € 140,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,78* | € 143,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 112,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|