Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 45 (Uk 10)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 45 (Uk 10)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 45 (Uk 10)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 45 (Uk 10)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 45 (Uk 10)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 45 (Uk 10)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465250972
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610015 UK 10,0
EAN/GTIN:
     4044465250972
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Rutschsichere Sohle •Wasserdicht und atmungsaktiv •Isoliert gegen Hitze und Kälte •Metallfrei und antistatisch •Knöchelhoch •ESD zertifiziert •Mikrofaser/Textil
Weitere Informationen:
Größe:
45 (UK 10)
Schutzstufe:
S3
Farbe:
black-blue
Gewicht:
1500 g
Höhe:
13,0 cm
Art des Verschlusses:
Klassische Schnürung
Obermaterial:
Mikrofaser/Textil
antistatisch vorhanden:
nein
wasserdicht:
wasserdicht durch GORE-TEX®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,95*
€ 147,25*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 148,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,37*
€ 148,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 151,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 155,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,22*
€ 176,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,64*
€ 173,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,68*
€ 166,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,59*
€ 155,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,23*
€ 143,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.