Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 50 (Uk 14,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-blue S3 Gr. 50 (Uk 14,5)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465251061
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610015 UK 14,5
EAN/GTIN:
     4044465251061
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Rutschsichere Sohle •Wasserdicht und atmungsaktiv •Isoliert gegen Hitze und Kälte •Metallfrei und antistatisch •Knöchelhoch •ESD zertifiziert •Mikrofaser/Textil
Weitere Informationen:
Größe:
50 (UK 14,5)
Schutzstufe:
S3
Farbe:
black-blue
Gewicht:
1780 g
Höhe:
13,0 cm
Art des Verschlusses:
Klassische Schnürung
Obermaterial:
Mikrofaser/Textil
antistatisch vorhanden:
nein
wasserdicht:
wasserdicht durch GORE-TEX®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,12*
€ 176,16*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 176,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,80*
€ 180,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,41*
€ 182,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 185,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,39*
€ 209,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,18*
€ 207,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 167,44*
€ 199,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 155,93*
€ 185,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,14*
€ 170,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.