Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-orange S3 Gr. 41 (Uk 7,5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-orange S3 Gr. 41 (Uk 7,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-orange S3 Gr. 41 (Uk 7,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-orange S3 Gr. 41 (Uk 7,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-orange S3 Gr. 41 (Uk 7,5)
HAIX Sicherheitsstiefel Safety 40 MID black-orange S3 Gr. 41 (Uk 7,5)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465251528
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610017 UK 7,5
EAN/GTIN:
     4044465251528
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Rutschsichere Sohle •Wasserdicht und atmungsaktiv •Isoliert gegen Hitze und Kälte •Metallfrei und antistatisch •Knöchelhoch •ESD zertifiziert •Mikrofaser/Textil
Weitere Informationen:
Größe:
41 (UK 7,5)
Schutzstufe:
S3
Farbe:
black-orange
Gewicht:
1340 g
Höhe:
13,0 cm
Art des Verschlusses:
Klassische Schnürung
Obermaterial:
Mikrofaser/Textil
antistatisch vorhanden:
nein
wasserdicht:
wasserdicht durch GORE-TEX®
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 haix gr 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,07*
€ 148,95*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 149,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,02*
€ 150,68*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,66*
€ 175,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,07*
€ 167,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,35*
€ 157,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.